※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ TPGT-W15
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
04810985
品番
TPGT130304L-W15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
13.8
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
345-6587
材質
UX30
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
7.94
勝手
左
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
W15形
切削領域
仕上げ
穴の有無
あり
穴径d1(Φmm)
3.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります