CA03R-16S-ND-55-P スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク CA03R-16S-NDシリーズ New-Era(ニューエラー) 04812039

スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク CA03R-16S-NDシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-9462注文コード04812039品番CA03R-16S-ND-55-P
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。

仕様●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-9462アズワン品番68-1104-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする