CA03R-6-NDF-50-P 耐熱シリンダΦ6mmストローク50mm CA03R-6-NDF-50シリーズ New-Era(ニューエラー) 04812870

耐熱シリンダΦ6mmストローク50mm CA03R-6-NDF-50シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個注文コード04812870品番CA03R-6-NDF-50-P
参考基準価格(税別)¥4,420販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。

仕様●適合シリンダ径(mm):6●使用温度範囲:0~150℃●コード番号:233-3020アズワン品番68-1105-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする