曜日別特売
CA03R-6-NFS-75-P 標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク75MM 押出単動基本形 マグネット無し CA03R-6-NFS-75シリーズ New-Era(ニューエラー) 04813071

標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク75MM 押出単動基本形 マグネット無し CA03R-6-NFS-75シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):75●チューブ内径(Φ):6●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4159注文コード04813071品番CA03R-6-NFS-75-P
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):75●チューブ内径(Φ):6●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4159アズワン品番68-1106-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする