CS03R-10B-ND-50-M-ZC201B1 リニアベアリング内蔵シリンダΦ10 CS03R-10B-ND-50-Mシリーズ New-Era(ニューエラー) 04814060

リニアベアリング内蔵シリンダΦ10 CS03R-10B-ND-50-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●使用温度範囲:0~70度●使用速度範囲:50~750mm/sec●コード番号:219-1102注文コード04814060品番CS03R-10B-ND-50-M-ZC201B1
参考基準価格(税別)¥18,680販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

リニアベアリングを内蔵した高剛性・高精度シリンダです。ワーク搬送部に。押出機構に。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●使用温度範囲:0~70度●使用速度範囲:50~750mm/sec●コード番号:219-1102アズワン品番68-1107-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする