曜日別特売
SDPV5 3Dロック付ダイレクトボトル スケーター 04816406

SDPV5 3Dロック付ダイレクトボトル スケーター 04816406
SDPV5 3Dロック付ダイレクトボトル スケーター 04816406

3Dロック付ダイレクトボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード04816406品番SDPV5
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

真空二重構造の保冷専用のボトルです。本体は立体的な3Dデザインのカバー巻き。片手で簡単なワンプッシュオープンで飲みやすい。キャップの戻りを防ぐキャッピロック設計。誤作動でキャップ開閉の防止をロック機能付き。氷が入れやすいワイド口径。ネームプレートショルダーベルト。※熱い飲み物を入れるとストローから吹き出しますので、絶対に入れないでください。

材質内びん・胴部・口がね:ステンレス鋼、胴部カバー:ポリ塩化ビニル樹脂、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、フタ・ジョイント・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底カバー:熱可塑性エラストマー高さ(mm)238質量(g)380縦(mm)76横(mm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする