曜日別特売
PM-A24CHVSCSTBK iPhone16 Pro ケース ハイブリッド シリコン カメラレンズ保護設計 スタンド機能付 アンチダストコート エレコム 04818199

PM-A24CHVSCSTBK iPhone16 Pro ケース ハイブリッド シリコン カメラレンズ保護設計 スタンド機能付 アンチダストコート エレコム 04818199
PM-A24CHVSCSTBK iPhone16 Pro ケース ハイブリッド シリコン カメラレンズ保護設計 スタンド機能付 アンチダストコート エレコム 04818199
PM-A24CHVSCSTBK iPhone16 Pro ケース ハイブリッド シリコン カメラレンズ保護設計 スタンド機能付 アンチダストコート エレコム 04818199
PM-A24CHVSCSTBK iPhone16 Pro ケース ハイブリッド シリコン カメラレンズ保護設計 スタンド機能付 アンチダストコート エレコム 04818199
PM-A24CHVSCSTBK iPhone16 Pro ケース ハイブリッド シリコン カメラレンズ保護設計 スタンド機能付 アンチダストコート エレコム 04818199

iPhone16 Pro ケース ハイブリッド シリコン カメラレンズ保護設計 スタンド機能付 アンチダストコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード04818199品番PM-A24CHVSCSTBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。3層構造で端末をしっかりと守り、カメラガードとスタンド機能を装備した、ハイブリッドシリコンケースです。
弾力性のあるシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材が、端末をしっかりと守ります。
触り心地の良いシリコン素材を使用しています。
ケース外側にはアンチダストコートを施しているので、汚れやホコリが付きにくい設計です。
ケース内側には起毛素材を使用し、端末を優しく包み込みます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
カメラガードを開くことでスタンドとして使用できます。
※スタンドの角度によっては、使用できない場合がございます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1材質ケース本体:シリコン、ポリカーボネート、ポリエステル、アルミ合金、磁石ブラック対応機種iPhone 16 Pro対応【ワイヤレス充電器】○(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする