PM-A24APLFJM2PN iPhone16 ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 フィンガーストラップ付 ミラー付 &me エレコム 04819809

PM-A24APLFJM2PN iPhone16 ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 フィンガーストラップ付 ミラー付 &me エレコム 04819809
PM-A24APLFJM2PN iPhone16 ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 フィンガーストラップ付 ミラー付 &me エレコム 04819809
PM-A24APLFJM2PN iPhone16 ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 フィンガーストラップ付 ミラー付 &me エレコム 04819809
PM-A24APLFJM2PN iPhone16 ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 フィンガーストラップ付 ミラー付 &me エレコム 04819809
PM-A24APLFJM2PN iPhone16 ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 フィンガーストラップ付 ミラー付 &me エレコム 04819809

iPhone16 ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 フィンガーストラップ付 ミラー付 &me

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04819809品番PM-A24APLFJM2PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
目元や口元をチェックするのに便利なコンパクトミラーと、落下防止用のフィンガーストラップが付属した、手帳型ソフトレザーケースです。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
端末装着部分にはやわらかく丈夫で、衝撃も吸収するソフトケースを採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
かわいいフェイクパール付きデザインの、落下を防止するフィンガーストラップが付属しています。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1、フィンガーストラップ×1材質ケース本体:合成皮革・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石、ミラー:ガラス、フィンガーストラップ:合成皮革、フェイクパール:ポリカーボネートピンク対応機種iPhone 16対応【ワイヤレス充電器】○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする