18108.32-19 インパクトヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04821078

18108.32-19 インパクトヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04821078
18108.32-19 インパクトヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04821078
18108.32-19 インパクトヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04821078

インパクトヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)19
内容量1個注文コード04821078品番18108.32-19
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
適合ピン・Oリング:A81・B81寸法(mm)19質量(g)1230軸長(mm)H:30外径D(Φmm)差込部:54全長L(mm)105適合リングC型C81穴角ヘックスローブ差込角(sq.)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする