Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ロングナットセッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長(mm)
100
75
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04821166
品番
113.100-13SV
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
1/4"(6.35mm)H ロングナットセッター(プロテクター付) です。
全長(mm)
100
質量(g)
55
種類
ロング
奥行(mm)
ボルト接触部内面:8
外径(Φmm)
ソケット部:20.4
二面幅(mm)
13
差込角(sq.)
1/4
注意
※画像は代表画像です。