曜日別特売
KS-GP21A-NH-M4AC-TW 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明無 NASTA(ナスタ) 04821778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-GP21A-NH-M4AC-TW 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明無 NASTA(ナスタ) 04821778
KS-GP21A-NH-M4AC-TW 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明無 NASTA(ナスタ) 04821778
KS-GP21A-NH-M4AC-TW 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明無 NASTA(ナスタ) 04821778
KS-GP21A-NH-M4AC-TW 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明無 NASTA(ナスタ) 04821778
KS-GP21A-NH-M4AC-TW 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明無 NASTA(ナスタ) 04821778
KS-GP21A-NH-M4AC-TW 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明無 NASTA(ナスタ) 04821778
KS-GP21A-NH-M4AC-TW 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明無 NASTA(ナスタ) 04821778
KS-GP21A-NH-M4AC-TW 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明無 NASTA(ナスタ) 04821778
KS-GP21A-NH-M4AC-TW 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明無 NASTA(ナスタ) 04821778

宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台ホワイト錠前シリンダー錠注文コード04821778品番KS-GP21A-NH-M4AC-TW
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス
メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り
独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)

用途
在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品
ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本
材質インターホンボックス:ASA樹脂質量(kg)15.7ホワイト高さH(mm)施工後(参考):1560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355仕上支柱:アルマイト処理材質(支柱)アルミニウム設置方法門柱ユニットタイプ錠前シリンダー錠
注意
※製品の出荷形態は通常出荷のみとなります。[ポスト][宅配ボックス][インターホンボックス][支柱]を施工現場にて組み立てる必要があります。
※調光器を組み合わせて使用することはできません。
※LEDが高感度である性質上、電源回路の構成状態によってはスイッチを切っても薄暗く点灯している場合があります。これは電源線の非接地面側から本製品を介し、アース線等に僅かな電流が漏れるために起こる現象です(0.1μA程度の僅かな電流の為、感電することはありません。)これを防止するには、電源線の非接地面側にスイッチを設け、非接地面側に入り切りしてください。あるいは、両切りのスイッチを設けて入り切りしてください。また表示灯付きのスイッチを使用した場合も、完全に消灯しない場合があります。
※軟弱地盤でのコンクリート基礎埋込深さ、周囲等は十分に取ってください。
※ポストはIPX3(防水保護等級)、宅配ボックスはIPX4(防水保護等級)をクリアしておりますが、強風雨や諸条件によっては郵便物や荷物が濡れることがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,500/税込7,150
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする