※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NASTA(ナスタ)
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) 幅木 マットブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04822381
品番
KS-TL05-FH115-M-MAK
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
据置タイプは簡易施工が可能
用意するものはドライバー1本とレンガだけ。アンカー固定以外に、重りでの簡易施工ができます。
レンガ必要数:6個
用途
在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
材質
スチール(SGCC)t=0. 8
質量(kg)
2.6
色
マットブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×116.6×295
対応機種
KS-TL05RのサイズMタイプ
仕上
粉体塗装
設置方法
据置タイプ
注意
※レンガは付属しておりません。別途お買い求めください。
※ボックス単体では床面への固定はできません。必ず幅木をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません