曜日別特売
KS-TL05-UW-L-MAK 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) 埋込枠 NASTA(ナスタ) 04822408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-TL05-UW-L-MAK 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) 埋込枠 NASTA(ナスタ) 04822408
KS-TL05-UW-L-MAK 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) 埋込枠 NASTA(ナスタ) 04822408
KS-TL05-UW-L-MAK 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) 埋込枠 NASTA(ナスタ) 04822408

宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) 埋込枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード04822408品番KS-TL05-UW-L-MAK
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

Nasta Box LIGHT L用の埋込枠部材です。対応機種は

用途
在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
材質高純度フェライトステンレス質量(kg)1.9対応機種KS-TL05RのサイズLタイプ、KS-TL06RのサイズLタイプ仕上粉体塗装設置方法壁埋込タイプ
注意
※ボックス単体では壁への埋込はできません。必ず埋込枠をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする