曜日別特売
CFZ-6010SB OMEGA TYPHOON 60mm 薄型超静音タイプ アイネックス 04823939

CFZ-6010SB OMEGA TYPHOON 60mm 薄型超静音タイプ アイネックス 04823939
CFZ-6010SB OMEGA TYPHOON 60mm 薄型超静音タイプ アイネックス 04823939
CFZ-6010SB OMEGA TYPHOON 60mm 薄型超静音タイプ アイネックス 04823939
CFZ-6010SB OMEGA TYPHOON 60mm 薄型超静音タイプ アイネックス 04823939

OMEGA TYPHOON 60mm 薄型超静音タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード04823939品番CFZ-6010SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ケース用ファン60mm角
厚さ10mmの薄型タイプです。
DUROベアリング搭載
高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!
ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。
ネジ穴の直径は4.5mmです。固定ネジの呼び径はM4が適合します。
DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!
日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。
特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!

寸法(mm)60×60×10タイプ薄型超静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり消費電力(W)2.16回転数(min-1[r.p.m])3500±10%ノイズレベル24.7dB(A)ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V最大風量(CFM)16.14期待寿命(時間)60000(40℃)
注意
※CFZ-6010SAの後継品です。固定用ネジセットが付属しなくなりました。なお、中央の丸ラベルは旧型番のままで変更はありません。他に違いはありません。
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※吸気側の固定穴が排気側よりも大きくなっています。固定ネジ頭部分のサイズにご注意ください。
※油が周囲に付着することがありますが、余剰分が漏れただけで、寿命が短くなることはありません。また、油に導電性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする