曜日別特売
中神明 中神明一社国産神棚 AIS (エイ・アイ・エス) 04824465

※サンプル画像

中神明 中神明一社国産神棚 AIS (エイ・アイ・エス) 04824465
中神明 中神明一社国産神棚 AIS (エイ・アイ・エス) 04824465
中神明 中神明一社国産神棚 AIS (エイ・アイ・エス) 04824465
中神明 中神明一社国産神棚 AIS (エイ・アイ・エス) 04824465
中神明 中神明一社国産神棚 AIS (エイ・アイ・エス) 04824465
中神明 中神明一社国産神棚 AIS (エイ・アイ・エス) 04824465
中神明 中神明一社国産神棚 AIS (エイ・アイ・エス) 04824465
中神明 中神明一社国産神棚 AIS (エイ・アイ・エス) 04824465
中神明 中神明一社国産神棚 AIS (エイ・アイ・エス) 04824465

中神明一社国産神棚

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード04824465品番中神明
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

製品サイズ(約):幅34.5×奥行22×高さ40.5cm
収納できる御札サイズ(約)◇中央◇幅8×高さ27cm
主材:国産桧(東濃桧)
生産国:日本
完成品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)345質量(kg)1.1ナチュラル高さ(mm)405奥行(mm)215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする