曜日別特売
KT-No.2 国産桧棚板セット(大) AIS (エイ・アイ・エス) 04824560

※サンプル画像

KT-No.2 国産桧棚板セット(大) AIS (エイ・アイ・エス) 04824560
KT-No.2 国産桧棚板セット(大) AIS (エイ・アイ・エス) 04824560
KT-No.2 国産桧棚板セット(大) AIS (エイ・アイ・エス) 04824560
KT-No.2 国産桧棚板セット(大) AIS (エイ・アイ・エス) 04824560
KT-No.2 国産桧棚板セット(大) AIS (エイ・アイ・エス) 04824560
KT-No.2 国産桧棚板セット(大) AIS (エイ・アイ・エス) 04824560

国産桧棚板セット(大)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード04824560品番KT-No.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

製品サイズ(約):幅76.1×奥行36×高さ75cm
製品重量(約):2.6kg
主材:国産桧
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)761質量(kg)2.5ナチュラル高さ(mm)750奥行(mm)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする