曜日別特売
雲板セット(小) 雲板セット(小) AIS (エイ・アイ・エス) 04824569

※サンプル画像

雲板セット(小) 雲板セット(小) AIS (エイ・アイ・エス) 04824569
雲板セット(小) 雲板セット(小) AIS (エイ・アイ・エス) 04824569
雲板セット(小) 雲板セット(小) AIS (エイ・アイ・エス) 04824569
雲板セット(小) 雲板セット(小) AIS (エイ・アイ・エス) 04824569
雲板セット(小) 雲板セット(小) AIS (エイ・アイ・エス) 04824569
雲板セット(小) 雲板セット(小) AIS (エイ・アイ・エス) 04824569

雲板セット(小)

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード04824569品番雲板セット(小)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

製品サイズ(約):幅54×奥行6.8×高さ44.5cm
製品重量(約):0.3kg
主材:国産桧
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)540質量(kg)0.3ナチュラル高さ(mm)445奥行(mm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 会社の神棚様に
教育・研究機関

届くまでかなり時間がかかったので受注発注なのですかね?
届いたばかりのときはヒノキの香りがよかったです。
会社の神棚も見栄えするようになって購入して良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする