曜日別特売
- オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラー 04824709

※バリエーション

- オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラー 04824709
- オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラー 04824709
- オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラー 04824709
- オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラー 04824709
- オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラー 04824709
- オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラー 04824709

オスモ ガーデンカラー[水性塗料]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(0.75L)
#7716 チャコールグレー
内容量1缶(0.75L)注文コード04824709品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ドイツ オスモ社が開発した、人と環境に優しい水性木材保護塗料「オスモ ガーデンカラー」
・主剤は木に対して最適に調整されたアクリル樹脂。木にとってベストになるように開発されています。
・塗りやすく施工性に優れています。刷毛やオスモコテバケでの施工に加えて、ローラー塗装やスプレー塗装も可能です。
・乾燥時間が3~4時間と短いため、塗装作業の時間が短縮できます。
・人にも動植物にも安全、おもちゃの塗装にもおすすめ。
・撥水性と防汚性に優れています。
・国交省仕様 JASS18-M209(EP塗り) 適合
・内装木部、外装木部どちらにも塗装が可能です。

用途
《適用素材》
内外部木部
《用途》
外壁・ウッドフェンス・ガーデン家具・内装壁・内装家具・おもちゃ など
《推奨塗装仕様》
内装塗装 1~2回塗り
外装塗装 2回塗り(別途WR ウォーターレベレントを下塗してください。)
塗装用具: オスモ刷毛、ローラー(マイクロファイバー中毛(毛丈13mm)推奨)、スプレー
※詳しくは塗装仕様書をご確認ください。
その他拭き取り不要#7716 チャコールグレー種類内外装用水性木材保護塗料荷姿丸缶小主な用途内外部木部使用場所屋内外希釈無希釈危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間3~4塗回数内装1回塗り/外装2回塗り塗り面積(2回塗り)(m2/L)8つや3分つや
注意
※#7103、#7519、#7530、#7629は2.5Lがございません。
※色見本はモニターの色合いによっては実物と多少異なります。
※白系の色は暗所に使った場合、黄変することがあります。
※塗装する樹種によって仕上がりの色が異なります。塗装前にご確認ください。
※塗装前に、塗装面の汚れ、埃などを取り除き、表面をきれいにしてください。
※薄めず、良くかき混ぜてそのまま使用してください。
※シンナーなどの溶剤による希釈は絶対におやめください。
※気温、気候、湿度によって乾燥時間が長くかかる場合があります。
※刷毛は水で洗浄してください。
※開缶後は、すみやかにお使いください。
※外で使用する場合は、オスモカラー WR ウォーターレペレント(防腐・防カビ・下塗り剤)を下塗してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする