曜日別特売
SEC-800W【ワケあり】 カラースチールシェルフ ワードローブ アイリスオーヤマ 04830860

 

SEC-800W【ワケあり】 カラースチールシェルフ ワードローブ アイリスオーヤマ 04830860
SEC-800W【ワケあり】 カラースチールシェルフ ワードローブ アイリスオーヤマ 04830860
SEC-800W【ワケあり】 カラースチールシェルフ ワードローブ アイリスオーヤマ 04830860

カラースチールシェルフ ワードローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量1台ベージュ注文コード04830860品番SEC-800W【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)アウトレット
¥5,9984,798

【幅80cm×奥行45cm】【耐荷重15kg/段】【簡単組み立て】
インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインのメタルスチールラック ワードローブです。
丈の長いコートなどもたっぷりかけられます。
インテリアにもなじむカーキOD色、ベージュの2色が新カラーで追加。
キズ・さびに強い粉体塗装で水回りにも安心です。※水分・油分・洗剤が付着した場合は素早く拭き取ってください。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質スチール、主要材質(ポール・棚板):金属(鋼)エポキシ樹脂塗装ベージュ高さ(mm)1618(アジャスター装着時)奥行(mm)450間口(mm)800本体質量(g)9780棚板耐荷重(kg)1枚あたり:15総耐荷重(kg)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする