CS03R-10C-ND-145-ZC201A1 クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-ND-145シリーズ New-Era(ニューエラー) 04838115

クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-ND-145シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:218-1760注文コード04838115品番CS03R-10C-ND-145-ZC201A1
参考基準価格(税別)¥9,390販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:218-1760アズワン品番68-1114-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする