曜日別特売
- こづち印 アルマイト 水杓子(柄付き)15cm 前川金属工業所(宝こづち印) 04838640

こづち印 アルマイト 水杓子(柄付き)15cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838640
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
材質
アルミニウム、木
容量(mL)
1110
内径(Φmm)×内深さ(mm)
150×73
外寸法(mm)
495×152×90、柄長332

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする