CS03R-10C-ND-15-M-ZC201B1 クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-ND-15-Mシリーズ New-Era(ニューエラー) 04838840

クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-ND-15-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:218-8128注文コード04838840品番CS03R-10C-ND-15-M-ZC201B1
参考基準価格(税別)¥14,240販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:218-8128アズワン品番68-1115-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする