曜日別特売
- オンオーバルボード ワンサイド B TOKIWA 04838999

オンオーバルボード ワンサイド B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04838999
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
材質
木
内寸法(mm)
234×130、差込口含む幅:238、深さ:6
外寸法(mm)
300×144

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする