三宝産業
UK 18-8 電磁対応 コーヒードリップポット 1200cc
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04839796
品番
03037410
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
電磁調理器:100V
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
1200
外寸法(mm)
底径:Φ130、H180