サネックス コーヒーデカンター 23989 ブラック

サネックス コーヒーデカンター 23989 ブラック - サネックス

直火でのご使用はお避けください。

材質
ポリカーボネイト製、底部:18-8ステンレス
容量(L)
1.8
外寸法(mm)
Φ170×150×H180、底径:Φ125
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0484998023989
¥4,000
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする