カセットこんろ用コーヒーロースター MY ROAST
自宅で美味しいコーヒーが楽しめるイワタニカセットこんろ専用の小型焙煎機。
火加減の調整がしやすいカセットこんろだから、浅煎りから深煎りまで思いのまま。自分好みの味わいを追求できます。
コーヒー焙煎のプロ「フジローヤル」が監修。本体構造の「二重シリンダー」により、コーヒー豆が直接火に当たらず、内側の熱風で均一に焙煎されます。焦げつきや焼きムラを抑え、小型ながら豆の個性を引き出す、プロ並みの焙煎が可能です。
イワタニのカセットこんろのごとくにぴったりとフィットする独自設計。「ごとく専用ベース」で、焙煎時のシリンダーをしっかりと固定できる安定感を実現。
焙煎中の豆の状態を手軽にチェックできる専用のテストスプーンを付属。プロの焙煎士のように、香りや色の変化を見ながら焙煎を楽しめます。
使うほどに色味が変化するステンレスシリンダーが、あなただけのロースターに育っていきます。
- 付属品
- テストスプーン
- 材質
- 本体:ステンレス(SUS304)、ハンドルグリップ:ナイロン(ポリアミド)、テストスプーン:ステンレス、ポリアミド樹脂
- 質量(kg)
- 1.9
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 414×180×183
- 内容量
- 1個
注意
※カセットこんろは別売りです。※ミニマルS、マルチスモ―クレスグリル、焼き上手さんシリーズ、ビストロの達人シリーズでは使用できません。
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ































