- メラミン 子供食器 スヌーピー トライ 飯椀 Richell(リッチェル) 04839952

メラミン 子供食器 スヌーピー トライ 飯椀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04839952
品番
-
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539
仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
メラミン
容量(mL)
235
電源
×
外寸法(Φ×Hmm)
110×50
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする