曜日別特売
- オンラウンドボード ボース C アサヒ 04840792

オンラウンドボード ボース C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04840792
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098
材質
木
内寸法(mm)
Φ205、差込口含む幅:230、深さ:8
外寸法(mm)
275×220

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする