21431 焼杉卓上コンロ用木枠 21431 ヤマコー 04840810

焼杉卓上コンロ用木枠 21431

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04840810
品番
21431
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ガスコンロツマミの出る穴の大きさ:115×68mm
底穴の直径:13cm

材質
焼杉
内寸法(mm)
350×290×H70
外寸法(mm)
切り込み幅:115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする