曜日別特売
- オリビア テーブルクロス シート 1500×1500(10枚入)ワインレッド SYLEAF(サイリーフ) 04841440

オリビア テーブルクロス シート 1500×1500(10枚入)ワインレッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04841440
品番
-
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

リバーシブルで経済的・サッと拭いてお手入れ簡単。
さまざまなシーンでお使いいただける豊富なカラーバリエーション。丈夫な素材で汚れの拭き取りも簡単、面倒なテーブルクロスの取替作業を省力化。
強撥水効果で汚れの拭き取りが簡単。両面使えるリバーシブルで長く使えます。
汚れが目立ったらさっと取り替え、リネン・クリーニングが不要です。
多彩なカラーや異なった素材の組み合わせを、目的・季節・月・週などのサイクルで変えるなど、手軽にテーブルコーディネーションを演出できます。
10枚入り
サイズは素材の伸縮により多少の誤差が生じる場合がありますので、予めご了承ください。
クリーニングやアイロンはできません。
1枚114g

材質
ナイロン不織布
外寸法(mm)
1500×1500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする