曜日別特売
- テーブルクロス 梨地無地 ホワイト 137cm×30m巻 厚み0.15mm トーワ[マット] 04844660

テーブルクロス 梨地無地 ホワイト 137cm×30m巻 厚み0.15mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04844660
品番
-
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

厚み:約0.15mm

材質
塩化ビニル樹脂
外形寸法(cm)
約137幅×30m巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする