ワールドヴィジョン
わさび専用 便利ハケ ミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04844739
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
すり下ろしたわさびをきれいにすくい取れる。
仕様
食器乾燥機:×
材質
パキン
外寸法(mm)
110×25
食器洗浄機
×