曜日別特売

メイキングスイーツ フック付塗り刷毛

メイキングスイーツ フック付塗り刷毛 - パール金属メイキングスイーツ フック付塗り刷毛 - パール金属

コシがあり液体を含みやすくしっかり塗れます。ボウルのフチに掛けられるフック付きで便利です

材質
ハンドル:ポリプロピレン、はけ:アクリル系繊維
質量(g)
19
寸法(cm)
4
寸法(外径×高さ)(mm)
180×45×20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04959907DA-90
¥1,000
¥509
¥560(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする