HS-269 お好み返し二刀流(2本組)HS-269 曙産業 04845911

お好み返し二刀流(2本組)HS-269

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04845911
品番
HS-269
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

ひっくり返すのもカットするのも自由自在

材質
66ナイロン樹脂
温度(℃)
200
外寸法(mm)
175×142
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする