EBM(江部松商事)
EBM ウッドトレースタンド ブラウン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04846261
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
木製
外寸法(mm)
360×440×H800(開いた時)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×