CS03R-10C-PD-85-ZC230B1 クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-PD-85シリーズ New-Era(ニューエラー) 04848229

クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-PD-85シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:219-1312注文コード04848229品番CS03R-10C-PD-85-ZC230B1
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:219-1312アズワン品番68-1129-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする