- PP 子供食器 スヌーピー トライ シリアルボウル Richell(リッチェル) 04848677

PP 子供食器 スヌーピー トライ シリアルボウル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04848677
品番
-
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

指がかかりやすい形状。
水に沈むのでつけおき洗いOK。

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:○、対応熱源:×、電磁調理器:×
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
395
電源
×
温度(℃)
140/-20
外寸法(mm)
外径:145、高さ:47
電子レンジ
○
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする