曜日別特売
WGU3 グリーンラッパーU3 WGU-3 ARC株式会社 04849097

グリーンラッパーU3 WGU-3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04849097
品番
WGU3
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム
最大フィルムサイズ幅:450×1000m
450mmラップ対応、平型タイプ

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×、対応熱源:×、電磁調理器:×
材質
鋼板
内寸法(mm)
熱板:385×125
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
奥行600、巾500、高さ125
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする