サネックス
サネックス コーヒーデカンター 23989 ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04849980
品番
23989
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
直火でのご使用はお避けください。
材質
ポリカーボネイト製、底部:18-8ステンレス
容量(L)
1.8
外寸法(mm)
Φ170×150×H180、底径:Φ125