曜日別特売
CS03R-10G-ND-50-M-ZC201B1 エアクッション内蔵シリンダΦ10 CS03R-10G-ND-50-Mシリーズ New-Era(ニューエラー) 04850171

エアクッション内蔵シリンダΦ10 CS03R-10G-ND-50-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:218-6364注文コード04850171品番CS03R-10G-ND-50-M-ZC201B1
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

可変式エアクッションを装備しています。高速・高許容エネルギー仕様です。ワーク押出用に。省スペース化に。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:218-6364アズワン品番68-1132-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする