CS03R-10G-PD-50-ZC253B2 エアクッション内蔵シリンダΦ10 CS03R-10G-PD-50シリーズ New-Era(ニューエラー) 04850828

エアクッション内蔵シリンダΦ10 CS03R-10G-PD-50シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:218-3205注文コード04850828品番CS03R-10G-PD-50-ZC253B2
参考基準価格(税別)¥16,640販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

可変式エアクッションを装備しています。高速・高許容エネルギー仕様です。ワーク押出用に。省スペース化に。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:218-3205アズワン品番68-1133-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする