- 魚粉+骨粉 黄金比率7:3 大協肥糧 04852229

魚粉+骨粉 黄金比率7:3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1袋(2kg)
注文コード
04852229
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

魚粉70%、骨粉30%を配合した、完全有機100%の肥料です。

用途
動物性ミネラルを抜群に含有し、すばやく、且つ、じっくりとした肥料効果を表しながら、野菜や果樹の味を最高のものにします。
薔薇の肥料としてもおすすめします。
成分
保証成分量:窒素全量5.0%、燐酸全量9.0%
容量(kg)
2
注意
※使用上の注意をよくお読みになりご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする