- ようりん 大協肥糧 04852238

ようりん

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は内容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(3kg)
注文コード
04852238
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

植物の根や土壌微生物が出す有機酸によってゆっくり溶け出すリン酸肥料です。
花つき、実つきがよくなります。

用途
アルカリ分を45%含んでいるので、土壌のpH調整効果があります。
容量(kg)
3
注意
※使用上の注意をよくお読みになりご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする