- 国産 魚粉 大協肥糧 04852509

国産 魚粉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1袋(10kg)
注文コード
04852509
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

国産有機100%の魚粉です。

用途
アミノ酸などの効果で野菜、果樹を甘くおいしく育てます。
成分
チッソ:リンサン=6:6
容量(kg)
10
注意
※使用上の注意をよくお読みになりご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする