#ホワイト(776461) GM3782 Tシャツ(食物連鎖) がまかつ Gamakatsu 04853130

#ホワイト(776461) GM3782 Tシャツ(食物連鎖) がまかつ Gamakatsu 04853130
#ホワイト(776461) GM3782 Tシャツ(食物連鎖) がまかつ Gamakatsu 04853130
#ホワイト(776461) GM3782 Tシャツ(食物連鎖) がまかつ Gamakatsu 04853130
#ホワイト(776461) GM3782 Tシャツ(食物連鎖) がまかつ Gamakatsu 04853130
#ホワイト(776461) GM3782 Tシャツ(食物連鎖) がまかつ Gamakatsu 04853130
#ホワイト(776461) GM3782 Tシャツ(食物連鎖) がまかつ Gamakatsu 04853130
#ホワイト(776461) GM3782 Tシャツ(食物連鎖) がまかつ Gamakatsu 04853130
#ホワイト(776461) GM3782 Tシャツ(食物連鎖) がまかつ Gamakatsu 04853130
#ホワイト(776461) GM3782 Tシャツ(食物連鎖) がまかつ Gamakatsu 04853130
#ホワイト(776461) GM3782 Tシャツ(食物連鎖) がまかつ Gamakatsu 04853130

GM3782 Tシャツ(食物連鎖)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ホワイト
サイズL
内容量1個注文コード04853130品番#ホワイト(776461)
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

ゆったり着れるビッグシルエットTシャツ
海の食物連鎖ピラミッドをデザインしたビッグシルエットTシャツ。シンプルで着心地が良く、普段使いにもオススメです。

色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
23
身幅(cm)
58
質量(kg)
約0.22(L)
混率(%)
〈本体〉綿100
身丈(cm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする