曜日別特売
CS03R-10-ND-125-P-ZC205B1 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク125MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-10-ND-125-P-ZCシリーズ New-Era(ニューエラー) 04853156

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク125MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-10-ND-125-P-ZCシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):125●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4533注文コード04853156品番CS03R-10-ND-125-P-ZC205B1
参考基準価格(税別)¥7,110販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):125●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4533アズワン品番68-1136-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする