#ブラック/レッド(764208) GM3758 アルテマクール インナーシャツ がまかつ Gamakatsu 04853227

#ブラック/レッド(764208) GM3758 アルテマクール インナーシャツ がまかつ Gamakatsu 04853227
#ブラック/レッド(764208) GM3758 アルテマクール インナーシャツ がまかつ Gamakatsu 04853227
#ブラック/レッド(764208) GM3758 アルテマクール インナーシャツ がまかつ Gamakatsu 04853227
#ブラック/レッド(764208) GM3758 アルテマクール インナーシャツ がまかつ Gamakatsu 04853227
#ブラック/レッド(764208) GM3758 アルテマクール インナーシャツ がまかつ Gamakatsu 04853227
#ブラック/レッド(764208) GM3758 アルテマクール インナーシャツ がまかつ Gamakatsu 04853227

GM3758 アルテマクール インナーシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック×レッド
サイズ3L
内容量1個注文コード04853227品番#ブラック/レッド(764208)
販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

特殊加工を施した冷感インナーの決定版
2WAYストレッチ素材に特殊加工を施し冷感性能を高めたインナーシャツ。
接触冷感(Q-MAX 0.443)。
一般的なポリエステル製接触冷感ウェアと比べて約1.45倍の冷たさ。
一般的なポリエステル製接触冷感ウェアと比べて生地の温度が上がりにくく冷感をキープします。
汗や水分で生地が濡れた状態で風速1m/毎秒(歩行時と同程度の風量)の風に当てた際はひんやり感はさらに強まります。

色
ブラック×レッド
サイズ
3L
胸囲(cm)
101~107
身長(cm)
175~185
着丈(cm)
70
混率(%)
〈本体〉ナイロン89、 ポリウレタン11
機能
紫外線保護指数:UPF50+、接触冷感
裄丈(cm)
86
注意
※この商品は顔料が使用された特殊加工品です。摩擦(特に湿った状態での摩擦)や、汗や雨などで濡れた時は他の衣料や下着(特に白)に色移りする場合がありますので、十分ご注意ください。ベルトやバッグなどによる過度な摩擦はお避け下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする