#ブラック/ゴールド(776621) GM3780 KM Tシャツ がまかつ Gamakatsu 04853349

#ブラック/ゴールド(776621) GM3780 KM Tシャツ がまかつ Gamakatsu 04853349
#ブラック/ゴールド(776621) GM3780 KM Tシャツ がまかつ Gamakatsu 04853349
#ブラック/ゴールド(776621) GM3780 KM Tシャツ がまかつ Gamakatsu 04853349
#ブラック/ゴールド(776621) GM3780 KM Tシャツ がまかつ Gamakatsu 04853349
#ブラック/ゴールド(776621) GM3780 KM Tシャツ がまかつ Gamakatsu 04853349
#ブラック/ゴールド(776621) GM3780 KM Tシャツ がまかつ Gamakatsu 04853349

GM3780 KM Tシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック×ゴールド
サイズL
内容量1個注文コード04853349品番#ブラック/ゴールド(776621)
販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

高いUVカット性能、クーリング性能、高機能Tシャツ
本体生地には太陽光に含まれる熱線(近赤外線)を効率的に遮蔽し、衣服内の温度上昇を抑えるため、屋外での使用において優れたクーリング性を発揮します。
ポリエステル繊維の芯部に高濃度の太陽光遮蔽セラミックを特殊形状に設計・配置。また、ハイカウントフィラメントを使用することで、光の乱反射効果を高め太陽光の透過を抑えます。
紫外線、可視光線領域の透過も抑えることができるため、UVカット(遮蔽率90%以上)や透け防止効果の高い高機能素材Tシャツです。
釣りはもちろん道中着や普段着にも着用できます。

色
ブラック×ゴールド
サイズ
L
質量(kg)
約0.16(L)
混率(%)
ポリエステル100
機能
UPF50+、UV加工、吸水速乾
注意
※素材提供 Shikibo

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする