がまかつ Gamakatsu
GM3782 Tシャツ(食物連鎖)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グリーン
サンドカーキ
ブラック
ベージュ
ホワイト
サイズ
M
3L
L
LL
M
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04853760
品番
#ブラック(776416)
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ゆったり着れるビッグシルエットTシャツ
海の食物連鎖ピラミッドをデザインしたビッグシルエットTシャツ。シンプルで着心地が良く、普段使いにもオススメです。
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
55
混率(%)
〈本体〉綿100
身丈(cm)
66