曜日別特売
CS03R-10-ND-135-ZC201B2 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク135MM 複動標準形 CS03R-10-ND-135-ZCシリーズ New-Era(ニューエラー) 04854005

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク135MM 複動標準形 CS03R-10-ND-135-ZCシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):135●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-6636注文コード04854005品番CS03R-10-ND-135-ZC201B2
参考基準価格(税別)¥9,950販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):135●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-6636アズワン品番68-1137-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする